Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT210-32

  • ERIKS:14195679
  • Fabrikant:013992170880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,42/ stukexcl. btw

€ 104,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2 in
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
90 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UEL210-32