Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT210-31

  • ERIKS:14195678
  • Fabrikant:013992170835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,72/ stukexcl. btw

€ 97,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
90 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UEL210-31