Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT210-30

  • ERIKS:14195677
  • Fabrikant:013992170781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,45/ stukexcl. btw

€ 91,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.7/8 in
Lengte
149 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
90 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UEL210-30