€ 66,88/ stukexcl. btw
€ 80,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 149 mm |
Hoogte | 117 mm |
Hoogte as | 90 mm |
Inbouwmaat | 102 mm |
Lager | UEL210 |