Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT208-25

  • ERIKS:14195671
  • Fabrikant:013992170484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,82/ stukexcl. btw

€ 66,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.9/16 in
Lengte
144 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
88 mm
Inbouwmaat
102 mm
Lager
UEL208-25