Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT207-23

  • ERIKS:14195668
  • Fabrikant:013992170385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,22/ stukexcl. btw

€ 59,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
129 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
78 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
UEL207-23