€ 42,40/ stukexcl. btw
€ 51,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 129 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 78 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Lager | UEL207-20 |