Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT206-20

  • ERIKS:14195663
  • Fabrikant:013992170132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
113 mm
Hoogte
102 mm
Hoogte as
70 mm
Inbouwmaat
89 mm
Lager
UEL206-20