Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT205-14

  • ERIKS:14195657
  • Fabrikant:013992169839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,59/ stukexcl. btw

€ 40,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
7/8 in
Lengte
97 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
62 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UEL205-14