€ 31,42/ stukexcl. btw
€ 38,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELT |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 94 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 61 mm |
Inbouwmaat | 76 mm |
Lager | UEL204-12 |