Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT202

  • ERIKS:14195651
  • Fabrikant:013992169587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,88/ stukexcl. btw

€ 31,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
94 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
61 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UEL202