Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELT202-10

  • ERIKS:14195652
  • Fabrikant:013992169631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELT
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
5/8 in
Lengte
94 mm
Hoogte
89 mm
Hoogte as
61 mm
Inbouwmaat
76 mm
Lager
UEL202-10