Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTU2 3/16

  • ERIKS:24021459
  • Fabrikant:087796061354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 427,55/ stukexcl. btw

€ 517,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/16 in
Hoogte
149.2 mm
Hoogte as
119.9 mm