Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTU1 3/4

  • ERIKS:13164200
  • Fabrikant:087796060357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,42/ stukexcl. btw

€ 384,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/4 in
Hoogte
120.6 mm
Hoogte as
88.1 mm