Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTU1 3/16

  • ERIKS:13164202
  • Fabrikant:087796058163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 214,25/ stukexcl. btw

€ 259,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/16 in
Hoogte
104.8 mm
Hoogte as
72.2 mm