Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTU1

  • ERIKS:13164211
  • Fabrikant:087796057487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,17/ stukexcl. btw

€ 221,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Hoogte
92.1 mm
Hoogte as
67.5 mm