Eriks
TIMKEN

TIMKEN Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging RTU1 1/2

  • ERIKS:24021457
  • Fabrikant:087796059696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,29/ stukexcl. btw

€ 342,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RTU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Hoogte
120.6 mm
Hoogte as
88.1 mm