Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA72

  • ERIKS:14199749
  • Fabrikant:013992121578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.092,38/ stukexcl. btw

€ 4.951,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
343 mm
Buitendiameter
423.5 mm
Breedte
83 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C