Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA64

  • ERIKS:14199748
  • Fabrikant:013992121431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.581,69/ stukexcl. btw

€ 4.333,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
303 mm
Buitendiameter
372.66 mm
Breedte
84 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C