Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA616

  • ERIKS:12842088
  • Fabrikant:087796318632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,87/ stukexcl. btw

€ 292,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
70.07 mm
Buitendiameter
159 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C