Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA613

  • ERIKS:12842078
  • Fabrikant:087796378179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,08/ stukexcl. btw

€ 179,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
60.07 mm
Buitendiameter
119.5 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C