Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA612

  • ERIKS:12842073
  • Fabrikant:087796318601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,05/ stukexcl. btw

€ 142,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
55.07 mm
Buitendiameter
114 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C