Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA609

  • ERIKS:12842057
  • Fabrikant:087796378131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,44/ stukexcl. btw

€ 157,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
40.07 mm
Buitendiameter
94 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C