Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA605

  • ERIKS:12842035
  • Fabrikant:087796318533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,24/ stukexcl. btw

€ 163,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
63 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C