Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA526

  • ERIKS:12842002
  • Fabrikant:087796378056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 468,37/ stukexcl. btw

€ 566,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
115.07 mm
Buitendiameter
195.5 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C