Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA524

  • ERIKS:12841997
  • Fabrikant:087796378049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,57/ stukexcl. btw

€ 519,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
110.07 mm
Buitendiameter
185.5 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C