Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA520

  • ERIKS:12841985
  • Fabrikant:087796378025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,09/ stukexcl. btw

€ 458,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
90.07 mm
Buitendiameter
165.5 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C