Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA519

  • ERIKS:12841974
  • Fabrikant:087796082816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,95/ stukexcl. btw

€ 433,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
139 mm
Breedte
8.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C