Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA518

  • ERIKS:12841969
  • Fabrikant:087796378018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 336,80/ stukexcl. btw

€ 407,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
80.07 mm
Buitendiameter
129 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C