Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA516

  • ERIKS:12841958
  • Fabrikant:087796377998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 264,65/ stukexcl. btw

€ 320,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
70.07 mm
Buitendiameter
119.5 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C