Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA512

  • ERIKS:12841941
  • Fabrikant:087796318373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,64/ stukexcl. btw

€ 224,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
55.07 mm
Buitendiameter
99 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C