Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA507

  • ERIKS:12841913
  • Fabrikant:087796318328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,89/ stukexcl. btw

€ 209,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
30.07 mm
Buitendiameter
73 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C