Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA505

  • ERIKS:12841903
  • Fabrikant:087796318304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,25/ stukexcl. btw

€ 193,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C