Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA48

  • ERIKS:12841898
  • Fabrikant:087796318298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.934,57/ stukexcl. btw

€ 2.340,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
223 mm
Buitendiameter
301.8 mm
Breedte
84.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C