Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA40

  • ERIKS:12841886
  • Fabrikant:087796318274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.606,86/ stukexcl. btw

€ 1.944,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
183 mm
Buitendiameter
240.8 mm
Breedte
77 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C