Eriks
TIMKEN

TIMKEN Taconite afdichting TA38

  • ERIKS:12841881
  • Fabrikant:087796318267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,72/ stukexcl. btw

€ 1.836,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TA
Binnendiameter
173 mm
Buitendiameter
230.5 mm
Breedte
74.5 mm
Materiaal
NBR/staal
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C