Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9304WICRSUM

  • ERIKS:13168144
  • Fabrikant:087796348875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,54/ stukexcl. btw

€ 219,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar