Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9303WICRSUL

  • ERIKS:13168151
  • Fabrikant:087796348370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,16/ stukexcl. btw

€ 217,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar