Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9302WICRSUM

  • ERIKS:13168156
  • Fabrikant:087796347878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,99/ stukexcl. btw

€ 204,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar