Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9300WICRSUL

  • ERIKS:13168169
  • Fabrikant:013992120953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,30/ stukexcl. btw

€ 190,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar