Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9102WICRSUM

  • ERIKS:13168360
  • Fabrikant:087796332669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,03/ stukexcl. btw

€ 209,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar