Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM9100WICRSUM

  • ERIKS:13168372
  • Fabrikant:087796341555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,59/ stukexcl. btw

€ 196,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
8 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar