Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM216WICRSUM

  • ERIKS:13168429
  • Fabrikant:087796336155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 736,24/ stukexcl. btw

€ 890,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar