Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM215WICRSUM

  • ERIKS:13168436
  • Fabrikant:087796335608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 680,17/ stukexcl. btw

€ 823,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar