Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM214WICRSUL

  • ERIKS:13168445
  • Fabrikant:087796334908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 642,45/ stukexcl. btw

€ 777,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar