Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM212WICRSUL

  • ERIKS:13168459
  • Fabrikant:087796209428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 504,87/ stukexcl. btw

€ 610,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar