Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM211WICRSUL

  • ERIKS:13168467
  • Fabrikant:087796333154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 441,92/ stukexcl. btw

€ 534,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar