Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM210WICRSUL

  • ERIKS:13168472
  • Fabrikant:087796301733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,65/ stukexcl. btw

€ 482,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar