Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM208WICRSUM

  • ERIKS:12721429
  • Fabrikant:087796022935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,36/ stukexcl. btw

€ 409,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar