Eriks
TIMKEN

TIMKEN Super precisie hoekcontactkogellager 3MM207WICRSUM

  • ERIKS:12721425
  • Fabrikant:087796022898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,47/ stukexcl. btw

€ 316,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar